Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN AWDH1418N4 -koteloikkunan sarja 12.2 tuuman korkeus x 14.6 tuuman leveys | AH3HDV 32FG01

HOFFMAN AWDH1418N4 kotelon ikkunasarja 12.2 tuuman korkeus x 14.6 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH3HDV Malli: AWDH1418N4Ristiviite: 32FG01

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,462.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloikkuna
VäriANSI 61 Harmaa
Suorittaa loppuunPolyster-jauhemaalattu
Kehyksen syvyys2.73 "
Kehyksen korkeus12.19 "
KehysmateriaaliLievä teräs
runko Leveys14-9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.68
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)32.39
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon korkeus: 8.68 "
    • Leikattu leveys: 9.83 "
    • Leikkaussyvyys: 0.76 "
    • Erityisominaisuudet: Syvään saranoitu 304 ruostumaton teräs, polykarbonaatti-ikkuna, sopivan kokoinen, jotta se voidaan asentaa suoraan Hoffman Nema- ja Concept (R) -seinäkoteloiden, kuten minkä tahansa sopivan kokoisen Hoffman-kotelon, oveen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKehysmateriaaliHinta
HOFFMAN AWDH1418N4SS -koteloikkunasarja 12.2 tuuman korkeus x 14.6 tuuman leveys | AH3HDM 32FF93 AWDH1418N4SSRuostumaton teräsEi loppua316L Stainless Steel€3,859.04
HOFFMAN AWDH2420N4SS -koteloikkuna 22.2 tuuman korkeus x 16.1 tuuman leveys | AH3HDN 32FF94 AWDH2420N4SSRuostumaton teräsEi loppua316L Stainless Steel€5,527.34
HOFFMAN AWDH1612N4 Koteloikkunasarja, 14.19 x 8.14 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8FJB AWDH1612N4----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AWDH1612N4SS Syväsaranoitu ikkunasarja, 14.19 x 8.14 mm koko, 316 SS | CH8FJC AWDH1612N4SS----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AWDH2016N4 Koteloikkunasarja, 18.19 x 12.14 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8FJD AWDH2016N4----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AWDH2016N4SS syvä saranoitu ikkunasarja, 18.19 x 12.14 mm koko, 316 SS | CH8FJE AWDH2016N4SS----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AWDH2416N4 Koteloikkunasarja, 22.19 x 12.14 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8FJF AWDH2416N4----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AWDH1418N4 kotelon ikkunasarja 12.2 tuuman korkeus x 14.6 tuuman leveys
€1,462.51 / yksikkö