Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4YV44 Nahkakäsineet Turvallisuus L Pr | AE2PQK

CONDOR 4YV44 Nahkakäsineet Turvallisuus L Pr

Varastossa
Tuote: AE2PQK Malli: 4YV44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliRaidallinen puuvilla
VäriHarmaa
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
Grade nahkaA / B
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaalivuoriton
KokoL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2MDC6 nahkahansikkaat S S | AC2QXQ 2MDC6S2€6.90
CONDOR 2MDC7 nahkakäsineet Safety Xl Pr | AC2QXR 2MDC7XL2€6.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4YV44 Nahkakäsineet Turvallisuus L Pr
€6.90 /pakkaus