Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN ASG6X6X6 metallinen vetolaatikkokotelo hiiliterässeinä | AG2QRM 32FG45

HOFFMAN ASG6X6X6 Metallinen vetolaatikkokotelo hiiliterässeinä

Varastossa
Tuote: AG2QRM Malli: ASG6X6X6Ristiviite: 32FG45

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus6"
IP-luokitus30
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaNokotukset
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16, 14, 12
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)17.48
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusHinta
HOFFMAN ASE8X6X4 Metallinen vetolaatikon kotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QRQ 32FG48 ASE8X6X44"ANSI 61 polyesterijauhe8"€56.03
HOFFMAN ASG8X6X4 Metallinen vetolaatikkokotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys | AG2QRR 32FG49 ASG8X6X44"Sinkitty8"€55.69
HOFFMAN ASE24X12X12 Laatikko, Kierrekansi, Koko 24 x 12 x 12 tuumaa, Harmaa, Teräs, Reiät | CH8AKC ASE24X12X12----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN ASE12X10X6 Laatikko, Kierrekansi, Koko 12 x 10 x 6 tuumaa, Harmaa, Teräs, Reiät | CH8ERA ASE12X10X6----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN ASE16X12X8 Laatikko, Kierrekansi, Koko 16 x 12 x 8 tuumaa, Harmaa, Teräs, Reiät | CH8ERQ ASE16X12X8----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN ASE16X14X3 Laatikko, Kierrekansi, Koko 16 x 14 x 3 tuumaa, Harmaa, Teräs, Reiät | CH8ERT ASE16X14X3----
Tarjouspyyntö
HOFFMAN ASE18X12X10 laatikko, ruuvikansi, koko 18 x 12 x 10 tuumaa, harmaa, teräs, läpivientejä | CH8ERW ASE18X12X10----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN ASG6X6X6 Metallinen vetolaatikkokotelo hiiliterässeinä
€49.69 / yksikkö