Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN APWK53NF -koteloikkunasarja 7.5 tuuman korkeus x 5.5 tuuman leveys | AH3HDT 32FF98

HOFFMAN APWK53NF kotelon ikkunasarja 7.5 tuuman korkeus x 5.5 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH3HDT Malli: APWK53NFRistiviite: 32FF98
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
€388.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloikkuna
VäriANSI 61 Harmaa
Suorittaa loppuunPolyster-jauhemaalattu
Kehyksen syvyys0.31 "
Kehyksen korkeus7.50 "
KehysmateriaaliRaskas teräs
runko Leveys5-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon korkeus: 4.69 "
    • Leikattu leveys: 6.69 "
    • Leikkaussyvyys: 0.76 "
    • Erityisominaisuudet: Heavy Gauge -teräs 0.25 "akryyli-ikkunalla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN APWK138NF -koteloikkunasarja 15.5 tuuman korkeus x 10.5 tuuman leveys | AH3HDP 32FF95 APWK138NF€598.62
HOFFMAN APWK1711NF Koteloikkunasarja 19.5 tuumaa x 13.5 tuumaa leveys | AH3HDQ 32FF96 APWK1711NF€824.71
HOFFMAN APWK2315NF -koteloikkunan sarja 25.5 tuuman korkeus x 17.5 tuuman leveys | AH3HDR 32FF97 APWK2315NF€1,018.05
HOFFMAN APWK95NF -koteloikkunasarja 11.5 tuuman korkeus x 8.0 tuuman leveys | AH3HDU 32FF99 APWK95NF€464.40
HOFFMAN APWK133NF Koteloikkunasarja, 15.50 x 5.50 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8EMY APWK133NF-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN APWK175NF Koteloikkunasarja, 19.50 x 8 x 0.31 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8ENC APWK175NF-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN APWK2919NF Koteloikkunasarja, 31.50 x 21.50 x 0.31 tuuman koko, harmaa, teräs | CH8ENH APWK2919NF-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN APWK53NF kotelon ikkunasarja 7.5 tuuman korkeus x 5.5 tuuman leveys
€388.16 / yksikkö