Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CORBIN HP3020 LH 630 Työnnä / vedä mela Hp3002 -sarjan luokka 1 | AA8LGD 19A988

CORBIN HP3020 LH 630 Push/pull mela Hp3002 Series Grade 1

Varastossa
Tuote: AA8LGD Malli: HP3020 LH 630Ristiviite: 19A988

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€702.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä Vedä meloa
Oven luovutusVasen käsi
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
PaloKyllä
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
Maks. Oven korkeus96 "
Maks. Oven leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven luovutusHinta
CORBIN HP3020 RH 630 Push / pull-mela, Hp3001-sarja, luokka 1 | AA8LGC 19A987 HP3020 RH 630Oikea käsi€702.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORBIN HP3020 LH 630 Push/pull mela Hp3002 Series Grade 1
€702.04 / yksikkö