Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN AGARD4 Sormisuojatuuletin | AG2TCP 32FL26

HOFFMAN AGARD4 Finger Guard tuuletin

Varastossa
Tuote: AG2TCP Malli: AGARD4Ristiviite: 32FL26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsormisuoja
MateriaaliTeräs
TyyppiTuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8415909000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN AGARD6 Sormisuojatuuletin | AG2TCQ 32FL27 AGARD6€53.27
HOFFMAN AGARD10 Finger Guard, sopii 10 tuuman aksiaalituulettimeen, terästä | CH8EFA AGARD10-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AGARD2 Finger Guard, sopii 2 tuuman aksiaalituulettimeen, teräs | CH8EFB AGARD2-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN AGARD3 Finger Guard, sopii 3 tuuman aksiaalituulettimeen, teräs | CH8EFC AGARD3-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AGARD4 Finger Guard tuuletin
€33.95 / yksikkö