Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN AFLT34 -suodatin valmistajan nro AVK34: lle | AH3HEG 32FL17

HOFFMAN AFLT34-suodatin Valmistajanumerolle AVK34

Varastossa
Tuote: AH3HEG Malli: AFLT34Ristiviite: 32FL17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Syvyys1.05 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Korkeus4.09 "
MateriaaliAlumiini
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
HOFFMAN AFLT33 -suodatin valmistajan nro AVK33: lle | AH3HEF 32FL16 AFLT333.22 "3.25 "€77.71
HOFFMAN AFLT44 -suodatin valmistajan nro AVK44: lle | AH3HEH 32FL18 AFLT444.97 "4.25 "€77.90
HOFFMAN AFLT64 -suodatin valmistajan nro AVK64: lle | AH3HEJ 32FL19 AFLT644.45 "6.25 "€77.06
HOFFMAN AFLT66 -suodatin valmistajanumerolle Ei AVK66 | AH3HEK 32FL20 AFLT666.72 "6.25 "€81.65
HOFFMAN AFLT812 -suodatin valmistajan numerolle AVK812 | AH3HEL 32FL21 AFLT81214.14 "8.25 "€100.39
HOFFMAN AFLT88 -suodatin valmistajanumerolle Ei AVK88 | AH3HEM 32FL22 AFLT889.39 "8.25 "€95.12
HOFFMAN AFLT43 suodatinsarja, sopii säleikön levysarjaan, 3.84 x 4.25 x 0.34 tuuman koko, alumiini | CH8EDN AFLT43---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AFLT34-suodatin Valmistajanumerolle AVK34
€77.02 / yksikkö