HOFFMAN AFK0612 Jalustan lattia 6 tuuman korkeus x 7.06 tuuman pituus x 12.06 tuuman leveys | AG2RFH 32FF22

HOFFMAN AFK0612 jalustasarjan lattia 6 tuuman korkeus x 7.06 tuumaa pituus x 12.06 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG2RFH Malli: AFK0612Ristiviite: 32FF22

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€586.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiajalustan sarja
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Mitata14
Mittari (teräs)14
Korkeus6"
Pituus7.06 "
MateriaaliLievä teräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiLattia
Leveys568889 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
HOFFMAN AFK1212SS lattiajalustan sarja 12 tuuman korkeus x 8.12 tuuman pituus x 12.06 tuuman leveys | AG2QYP 32FD46 AFK1212SSHopea12 "8.12 "Ruostumaton teräs568889 "€1,437.75
HOFFMAN AFK0618 Jalustan lattia 6 tuuman korkeus x 7.06 tuuman pituus x 18.06 tuuman leveys | AG2RFJ 32FF23 AFK 0618ANSI 61 harmaa polyesterijauhe6"7.06 "Lievä teräs568890 "€683.68
HOFFMAN AFK1208 Jalustan lattia 12 tuuman korkeus x 8.12 tuuman pituus x 8.06 tuuman leveys | AG2RFK 32FF24 AFK 1208ANSI 61 harmaa polyesterijauhe12 "8.12 "Lievä teräs568891 "€659.14
HOFFMAN AFK1210 jalustasarja Lattia 12 tuumaa x 8.12 tuumaa pituus x 10.02 tuumaa leveys | AG2RFL 32FF25 AFK 1210ANSI 61 harmaa polyesterijauhe12 "8.12 "Lievä teräs568892 "€656.15
HOFFMAN AFK1212 jalustan lattia 12 tuuman korkeus x 8.12 tuuman pituus x 12.06 tuuman leveys | AG2RFM 32FF26 AFK 1212ANSI 61 harmaa polyesterijauhe12 "8.12 "Lievä teräs568889 "€689.89
HOFFMAN AFK1216 Jalustan lattia 12 tuuman korkeus x 8.12 tuuman pituus x 16.06 tuuman leveys | AG2RFN 32FF27 AFK 1216ANSI 61 harmaa polyesterijauhe12 "8.12 "Lievä teräs568893 "€751.85
HOFFMAN AFK1218 jalustan lattia 12 tuuman korkeus x 8.12 tuuman pituus x 18.13 tuuman leveys | AG2RFP 32FF28 AFK 1218ANSI 61 harmaa polyesterijauhe12 "8.12 "Lievä teräs568894 "€847.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AFK0612 jalustasarjan lattia 6 tuuman korkeus x 7.06 tuumaa pituus x 12.06 tuumaa leveys
€586.36 / yksikkö