Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN AEK460NDH -lukituspaketti, yksiovinen / kaksiovinen | AG2RFE 32FF19

HOFFMAN AEK460NDH Lukitussarja, yksi-/kaksiovinen tyyppi

Varastossa
Tuote: AG2RFE Malli: AEK460NDHRistiviite: 32FF19

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,026.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituspaketti
MateriaaliTeräs
AlaluokkaLukittavat lisävarusteet
TyyppiSähkö-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN AEK115NDH -lukituspaketti Yksiovinen kaksiovinen tyyppi | AG2RFC 32FF17 AEK115NDH€857.88
HOFFMAN AEK230NDH -lukitussarja, sähköinen suuri kytkentärasia | AG2RFD 32FF18 AEK230NDH€820.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN AEK460NDH Lukitussarja, yksi-/kaksiovinen tyyppi
€1,026.78 / yksikkö