Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN ADSTOPKSS6 Oven pysäytyssarja 316 ruostumatonta terästä AG2QYN 32FD45

HOFFMAN ADSTOPKSS6 oven pysäytyssarja 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG2QYN Malli: ADSTOPKSS6Ristiviite: 32FD45

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€657.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven pysäytyssarja
Suorittaa loppuunHopea
Materiaali316 Ruostumaton teräs
AlaluokkaMuut tarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliAlaluokkaHinta
HOFFMAN ADSTOPK Oven pysäytyssarja teräspinnoitettu teräs | AG2RFA 32FF15 PYSÄYTÄPinnoitettu teräsTeräsAsennustarvikkeet€292.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN ADSTOPKSS6 oven pysäytyssarja 316 ruostumatonta terästä
€657.96 / yksikkö