Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A6R64NK metallinen vetolaatikkokotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QRY 32FH96

HOFFMAN A6R64NK Metallinen vetolaatikkokotelo 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa leveys x 4 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QRY Malli: A6R64NKRistiviite: 32FH96

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys4"
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus6"
IP-luokitus32
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16, 14, 12
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HOFFMAN A24R2412NK Metallinen vetolaatikkokotelo 24 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys | AG2QRU 32FH92 A24R2412NK12 "24 "24 "€720.31
HOFFMAN A24R246NK metallinen vetolaatikkokotelo 24 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QRW 32FH94 A24R246NK6"24 "24 "€539.00
HOFFMAN A24R248NK Metallinen vetolaatikkokotelo 24 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QRX 32FH95 A24R248NK8"24 "24 "€621.86
HOFFMAN A6R66NK vetokotelon metallikotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QRZ 32FH97 A6R66NK6"6"6"€76.93
HOFFMAN A8R84NK metallinen vetolaatikkokotelo 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QTB 32FH99 A8R84NK4"8"8"€96.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A6R64NK Metallinen vetolaatikkokotelo 6 tuumaa korkeus x 6 tuumaa leveys x 4 tuumaa syvyys
€72.92 / yksikkö