HOFFMAN A24R248NK Metallinen vetolaatikkokotelo 24 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QRX 32FH95

HOFFMAN A24R248NK Metallinen vetolaatikkokotelo 24 tuumaa korkeus x 24 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QRX Malli: A24R248NKRistiviite: 32FH95

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€621.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys8"
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus24 "
IP-luokitus32
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16, 14, 12
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)62.87
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HOFFMAN A24R2412NK Metallinen vetolaatikkokotelo 24 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys | AG2QRU 32FH92 A24R2412NK12 "24 "24 "€720.31
HOFFMAN A24R246NK metallinen vetolaatikkokotelo 24 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QRW 32FH94 A24R246NK6"24 "24 "€539.00
HOFFMAN A6R64NK metallinen vetolaatikkokotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QRY 32FH96 A6R64NK4"6"6"€72.92
HOFFMAN A6R66NK vetokotelon metallikotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QRZ 32FH97 A6R66NK6"6"6"€76.93
HOFFMAN A8R84NK metallinen vetolaatikkokotelo 8 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QTB 32FH99 A8R84NK4"8"8"€96.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A24R248NK Metallinen vetolaatikkokotelo 24 tuumaa korkeus x 24 tuumaa leveys x 8 tuumaa syvyys
€621.86 / yksikkö