HOFFMAN A36R2412HCR metallisen liitäntäkotelon kotelo 36 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys | AG2QTW 32FC35

HOFFMAN A36R2412HCR metallinen kytkentärasian kotelo 36 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG2QTW Malli: A36R2412HCRRistiviite: 32FC35

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,673.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Kotelon kannen ominaisuudetRuuvi
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus36 "
Sisäpaneeli32FT55
IP-luokitus32
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)105.41
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A16R126HCR -metallikytkentärasiakotelo 16 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys | AG2QTN 32FC28 A16R126HCR6"16 "32FT2512 "€393.19
HOFFMAN A16R166HCR metallisen liitäntäkotelon kotelo hiiliterästä AG2QTP 32FC29 A16R166HCR6"16 "32FT2816 "€482.45
HOFFMAN A20R166HCR metallinen liitäntäkotelon kotelo 20 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys | AG2QTQ 32FC30 A20R166HCR6"20 "32FT3116 "€538.98
HOFFMAN A20R208HCR metallinen liitäntäkotelon kotelo 20 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys | AG2QTR 32FC31 A20R208HCR8"20 "32FT3520 "€767.29
HOFFMAN A24R208HCR metallikytkentärasiakotelo 24 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys | AG2QTT 32FC32 A24R208HCR8"24 "32FT4020 "€854.44
HOFFMAN A24R248HCR metallisen liitäntäkotelon kotelo saranoitu | AG2QTU 32FC33 A24R248HCR8"24 "32FT4424 "€981.68
HOFFMAN A30R248HCR metallinen liitäntäkotelon kotelo 30 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys | AG2QTV 32FC34 A30R248HCR8"30 "32FT5024 "€1,123.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A36R2412HCR metallinen kytkentärasian kotelo 36 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys
€1,673.29 / yksikkö