HOFFMAN A36N24MPP Sisäpaneelin teräs 22.5 tuuman korkeus x 32 tuuman leveys | AG2TRW 32FT02

HOFFMAN A36N24MPP sisäpaneeli teräs 22.5 tuuman korkeus x 32 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG2TRW Malli: A36N24MPPRistiviite: 32FT02

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpaneeli
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata16
Mittari (teräs)16
Korkeus22.5 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys568668 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)69.22
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
HOFFMAN A12N12PP Sisäpaneelin teräs 10.25 tuuman korkeus x 10.25 tuuman leveys | AG2TRR 32FR97 A12N12PP10.25 "568821 "€33.35
HOFFMAN A20N16MPP Sisäpaneelin teräs 14.5 tuuman korkeus x 17 tuuman leveys | AG2TRT 32FR98 A20N16MPP14.5 "568636 "€61.39
HOFFMAN A24N20MPP Sisäpaneelin teräs 18.5 tuuman korkeus x 21 tuuman leveys | AG2TRU 32FR99 A24N20MPP18.5 "568648 "€93.44
HOFFMAN A24N24MPP Sisäpaneelin teräs 22.5 tuuman korkeus x 21 tuuman leveys | AG2TRV 32FT01 A24N24MPP22.5 "568648 "€179.85
HOFFMAN PB1212PP Sisäpaneelin teräs 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys | AG2TRX 32FT03 PB1212PP12 "568603 "€43.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A36N24MPP sisäpaneeli teräs 22.5 tuuman korkeus x 32 tuuman leveys
€237.83 / yksikkö