Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A12N12PP Sisäpaneelin teräs 10.25 tuuman korkeus x 10.25 tuuman leveys | AG2TRR 32FR97

HOFFMAN A12N12PP sisäpaneeli teräs 10.25 tuuman korkeus x 10.25 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG2TRR Malli: A12N12PPRistiviite: 32FR97

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpaneeli
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata16
Mittari (teräs)16
Korkeus10.25 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys568821 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)0.15
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
HOFFMAN A20N16MPP Sisäpaneelin teräs 14.5 tuuman korkeus x 17 tuuman leveys | AG2TRT 32FR98 A20N16MPP14.5 "568636 "€61.39
HOFFMAN A24N20MPP Sisäpaneelin teräs 18.5 tuuman korkeus x 21 tuuman leveys | AG2TRU 32FR99 A24N20MPP18.5 "568648 "€93.44
HOFFMAN A24N24MPP Sisäpaneelin teräs 22.5 tuuman korkeus x 21 tuuman leveys | AG2TRV 32FT01 A24N24MPP22.5 "568648 "€179.85
HOFFMAN A36N24MPP Sisäpaneelin teräs 22.5 tuuman korkeus x 32 tuuman leveys | AG2TRW 32FT02 A36N24MPP22.5 "568668 "€237.83
HOFFMAN PB1212PP Sisäpaneelin teräs 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys | AG2TRX 32FT03 PB1212PP12 "568603 "€43.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A12N12PP sisäpaneeli teräs 10.25 tuuman korkeus x 10.25 tuuman leveys
€33.35 / yksikkö