HOFFMAN A364212WFLP metallikotelo 36 tuuman korkeus x 42 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys | AG2QKU 32EZ97

HOFFMAN A364212WFLP metallinen kotelo, 36 tuuman korkeus x 42 tuumaa leveys x 12 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QKU Malli: A364212WFLPRistiviite: 32EZ97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,167.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Kotelon kannen ominaisuudetSalpa, jossa on 3 sisäistä lukituspistettä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus36 "
Sisäpaneeli32FT66
IP-luokitus65
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus12, 13
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.9
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)104.14
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A244208WFLP metallikotelo 14/16 mittari 24 tuuman korkeus x 42 tuuman leveys | AG2QJY 32EZ78 A244208WFLP8"24 "32FT6342 "€2,325.09
HOFFMAN A244808WFLP metallikotelo 14/16 mittari 24 tuuman korkeus x 48 tuuman leveys | AG2QJZ 32EZ79 A244808WFLP8"24 "32FT6848 "€2,416.67
HOFFMAN A304210WFLP metallikotelo 30 tuuman korkeus x 42 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys | AG2QKL 32EZ90 A304210WFLP10 "30 "32FT6442 "€2,629.44
HOFFMAN A304810WFLP metallikotelo 30 tuuman korkeus x 48 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys | AG2QKM 32EZ91 A304810WFLP10 "30 "32FT6948 "€2,903.47
HOFFMAN A306010WFLP metallikotelo 30 tuuman korkeus x 60 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys | AG2QKN 32EZ92 A306010WFLP10 "30 "A60P3060 "€3,381.93
HOFFMAN A364812WFLP metallikotelo 36 tuuman korkeus x 48 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys | AG2QKV 32EZ98 A364812WFLP12 "36 "32FT7048 "€3,353.28
HOFFMAN A426012WFALP metallikotelo 42 tuuman korkeus x 60 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys | AG2QLH 32FA07 A426012WFALP12 "42 "A60BFP4260 "€4,347.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A364212WFLP metallinen kotelo, 36 tuuman korkeus x 42 tuumaa leveys x 12 tuuman syvyys
€3,167.63 / yksikkö