HOFFMAN A303012LP metallikotelo 30 tuuman korkeus x 30 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys | AG2QKJ 32EZ88

HOFFMAN A303012LP Metallinen kotelo 30 tuuman korkeus x 30 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QKJ Malli: A303012LPRistiviite: 32EZ88

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,732.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Kotelon kannen tyyppiSaranoitu puristin
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus30 "
Sisäpaneeli32FT54
IP-luokitus65
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus12, 13
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon kannen ominaisuudetKotelon kannen tyyppiKorkeusSisäpaneeliMetallimittariLeveysHinta
HOFFMAN A161206LP metallikotelo 14/16 mittari 16 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys | AG2QHR 32EZ48 A161206LP6"-Saranoitu puristin16 "32FT2514, 1612 "€783.22
HOFFMAN A161208LP metallikotelo 14/16 Gauge Clamps Wall AG2QHT 32EZ49 A161208LP8"-Saranoitu puristin16 "32FT2514, 1612 "€822.78
HOFFMAN A161606LP metallikotelo 16 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QHU 32EZ50 A161606LP6"-Saranoitu puristin16 "32FT2814, 1616 "€848.83
HOFFMAN A161608LP metallikotelo 14/16 mittari 16 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys | AG2QHV 32EZ51 A161608LP8"-Saranoitu puristin16 "32FT2814, 1616 "€892.03
HOFFMAN A201606LP metallikotelo 20 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys | AG2QHW 32EZ52 A201606LP6"-Saranoitu puristin20 "32FT3114, 1616 "€920.09
HOFFMAN A201608LP metallikotelo 14/16 mittari 20 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys | AG2QHX 32EZ53 A201608LP8"-Saranoitu puristin20 "32FT3114, 1616 "€953.07
HOFFMAN A201610LP metallikotelo 20 tuuman korkeus x 16 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys | AG2QHY 32EZ54 A201610LP10 "-Saranoitu puristin20 "32FT3114, 1616 "€1,086.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A303012LP Metallinen kotelo 30 tuuman korkeus x 30 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys
€1,732.85 / yksikkö