HOFFMAN A1614CHNFSS metallikytkentärasiakotelo 16 tuuman korkeus x 14 tuuman leveys | AG2RCW 32FE54

HOFFMAN A1614CHNFSS Metallinen kytkentärasian kotelo, 16 tuuman korkeus x 14 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG2RCW Malli: A1614CHNFSSRistiviite: 32FE54

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,020.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudetPikalukitus
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuun# 4 Harjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus16 "
Sisäpaneeli32FR69
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R, 4, 4X, 12
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7525
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon kannen tyyppiKorkeusSisäpaneeliMateriaaliLeveysHinta
HOFFMAN A606CHNFSS metallisen liitäntäkotelon kotelo Ip66 304 Ss AG2RCJ 32FE43 A606CHNFSS4"saranoitu6"32FR66304 Ruostumaton teräs6"€690.89
HOFFMAN A6044CHNFSS metallinen liitäntäkotelon kotelo 14/16 mittari saranoitu | AG2RCK 32FE44 A6044CHNFSS4"saranoitu6"32FR89304 Ruostumaton teräs4"€671.65
HOFFMAN A606CHNFSS6 metallisen liitäntäkotelon kotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveä ruuvi | AG2RCL 32FE45 A606CHNFSS64"saranoitu6"32FR66316L Stainless Steel6"€974.11
HOFFMAN A8064CHNFSS metallisen liitäntäkotelon kotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys | AG2RCM 32FE46 A8064CHNFSS4"saranoitu8"32FR93304 Ruostumaton teräs6"€837.28
HOFFMAN A1008CHNFSS metallisen liitäntäkotelon kotelo 10 tuuman korkeus x 4 tuuman syvyys | AG2RCN 32FE47 A1008CHNFSS4"saranoitu10 "32FR67304 Ruostumaton teräs8"€982.87
HOFFMAN A1008CHNFSS6 metallisen liitäntäkotelon kotelo 10 tuuman korkeus Ip66-seinä | AG2RCP 32FE48 A1008CHNFSS64"saranoitu10 "32FR67316L Stainless Steel8"€1,276.51
HOFFMAN A12106CHNFSS metallinen liitäntäkotelon kotelo 12 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys | AG2RCQ 32FE49 A12106CHNFSS6"saranoitu12 "32FR63304 Ruostumaton teräs10 "€1,280.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A1614CHNFSS Metallinen kytkentärasian kotelo, 16 tuuman korkeus x 14 tuuman leveys
€2,020.04 / yksikkö