Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A14N12P Sisäpaneelin teräs 12.25 tuuman korkeus x 10.25 tuuman leveys | AG2TTC 32FT08

HOFFMAN A14N12P sisäpaneeli teräs 12.25 tuuman korkeus x 10.25 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG2TTC Malli: A14N12PRistiviite: 32FT08

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpaneeli
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata16
Mittari (teräs)16
Korkeus12.25 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys568821 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)0.33
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliLeveysHinta
HOFFMAN A10N10P Sisäpaneelin teräs 8.25 tuuman korkeus x 8.25 tuuman leveys | AG2TRY 32FT04 A10N10PSinkitty8.25 "Teräs568916 "€22.09
HOFFMAN A10N8P Sisäpaneelin teräs 8.25 tuuman korkeus x 6.25 tuuman leveys | AG2TRZ 32FT05 A10N8PSinkitty8.25 "Teräs568917 "€19.29
HOFFMAN A12N10P Sisäpaneelin teräs 10.25 tuuman korkeus x 8.25 tuuman leveys | AG2TTA 32FT06 A12N10PSinkitty10.25 "Teräs568916 "€25.82
HOFFMAN A12N12P sisäpaneelin teräs 10.25 tuuman korkeus x 10.25 tuuman leveys | AG2TTB 32FT07 A12N12PSinkitty10.25 "Teräs568821 "€30.59
HOFFMAN A16N12P Sisäpaneelin teräs 14.25 tuuman korkeus x 10.25 tuuman leveys | AG2TTE 32FT10 A16N12PSinkitty14.25 "Teräs568821 "€38.18
HOFFMAN A6N6P-sisäpaneeli valkoinen 4.25 tuuman korkeus x 4.25 tuuman leveys | AG2TTR 32FT21 A6N6PValkoinen4.25 "Lievä teräs568922 "€12.26
HOFFMAN A8N6P-sisäpaneeli valkoinen 6.25 tuuman korkeus x 4.25 tuuman leveys | AG2TTT 32FT22 A8N6PValkoinen6.25 "Lievä teräs568922 "€15.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A14N12P sisäpaneeli teräs 12.25 tuuman korkeus x 10.25 tuuman leveys
€33.63 / yksikkö