Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A14107JFGQRR Kotelo 14 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys x 7 tuuman syvyys | AG2QQX 32FD51

HOFFMAN A14107JFGQRR Kotelo 14 tuumaa korkeus x 10 tuumaa leveys x 7 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2QQX Malli: A14107JFGQRRRistiviite: 32FD51

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€831.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliEi-metallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys7"
Kotelon kannen ominaisuudetPikalukitus
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunVaaleanharmaa
TiivisteSaumaton vaahto paikalla
Korkeus14 "
Sisäpaneeli32FR63
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliLasikuitu
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)36.2
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A16128JFGQRR Kotelo 16 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys x 8 tuuman syvyys | AG2QQY 32FD52 A16128JFGQRR8"16 "32FR8012 "€1,049.54
HOFFMAN A18149JFGQRR Kotelo 18 tuuman korkeus x 14 tuuman leveys x 9 tuuman syvyys | AG2QQZ 32FD53 A18149JFGQRR9"18 "32FR6914 "€1,421.48
HOFFMAN A1066JFGQRR Kotelo 10 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 6 tuuman syvyysseinä | AG2QYQ 32FD47 A1066JFGQRR6"10 "32FR936"€499.39
HOFFMAN A1066JFGR -kotelo 10 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys A50 | AG2QYR 32FD48 A1066JFGR6"10 "32FR936"€401.27
HOFFMAN A1287JFGQRR Kotelo 12 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 7 tuuman syvyysseinä | AG2QYT 32FD49 A1287JFGQRR7"12 "32FR678"€702.21
HOFFMAN A865JFGR -kotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 5 tuuman syvyysseinä | AG2QYU 32FD55 A865JFGR5"8"32FR666"€389.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A14107JFGQRR Kotelo 14 tuumaa korkeus x 10 tuumaa leveys x 7 tuumaa syvyys
€831.81 / yksikkö