HOFFMAN A1212CHNF metallisen liitäntäkotelon kotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveä seinä | AG2RBY 32FE33

HOFFMAN A1212CHNF Metallinen kytkentärasian kotelo, 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys seinä

Varastossa
Tuote: AG2RBY Malli: A1212CHNFRistiviite: 32FE33

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€439.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudetPikalukitus
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus12 "
Sisäpaneeli32FR68
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 12, 13
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
Laivan korkeus (cm)41.61
Laivan pituus (cm)38.43
Laivan leveys (cm)20.65
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A604CHNF metallisen liitäntäkotelon kotelo 6 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys Ip66 | AG2RBR 32FE27 A604CHNF3"6"32FR894"€217.05
HOFFMAN A606CHNF -metallikytkentärasiakotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys Ip66 | AG2RBT 32FE28 A606CHNF4"6"32FR666"€260.96
HOFFMAN A806CHNF metallisen liitäntäkotelon kotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys Ip66 | AG2RBU 32FE29 A806CHNF3.5 "8"32FR936"€270.22
HOFFMAN A1008CHNF metallisen liitäntäkotelon kotelo 10 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys Ip66 | AG2RBV 32FE30 A1008CHNF4"10 "32FR678"€358.29
HOFFMAN A10086CHNF metallisen liitäntäkotelon kotelo 10 tuuman korkeus 14/16 Ga. AG2RBW 32FE31 A10086CHNF6"10 "32FR678"€390.74
HOFFMAN A1210CHNF metallisen liitäntäkotelon kotelo 12 tuuman korkeus x 10 tuuman leveä seinä | AG2RBX 32FE32 A1210CHNF5"12 "32FR6310 "€406.68
HOFFMAN A1412CHNF metallisen liitäntäkotelon kotelo 14 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys Ip66 | AG2RBZ 32FE34 A1412CHNF6"14 "32FR8012 "€513.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A1212CHNF Metallinen kytkentärasian kotelo, 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys seinä
€439.77 / yksikkö