HOFFMAN A1212CHFL -metallikytkentärasian kotelo 12 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys Ip66 | AG2RBD 32FE11

HOFFMAN A1212CHFL Metallinen kytkentärasian kotelo 12 tuumaa korkeus x 12 tuumaa leveys Ip66

Varastossa
Tuote: AG2RBD Malli: A1212CHFLRistiviite: 32FE11

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€423.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudet1/4 kierrosta salpaa ruuvimeisseliläpällä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunRAL 7035 harmaa polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus12 "
Sisäpaneeli32FR68
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 12
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4025
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A10086CHFL -metallikytkentärasiakotelo 10 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys | AG2RAY 32FE06 A10086CHFL6"10 "32FR678"€334.90
HOFFMAN A1008CHFL -metallikytkentärasiakotelo 10 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys Ip66 | AG2RAZ 32FE07 A1008CHFL4"10 "32FR678"€299.17
HOFFMAN A10106CHFL -metallikytkentärasian kotelo 10 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys Ip66 | AG2RBA 32FE08 A10106CHFL6"10 "32FR7010 "€361.17
HOFFMAN A12108CHFL -metallikytkentärasiakotelo 12 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys | AG2RBB 32FE09 A12108CHFL8"12 "32FR6310 "€445.76
HOFFMAN A1210CHFL -metallikytkentärasian kotelo 12 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys Ip66 | AG2RBC 32FE10 A1210CHFL5"12 "32FR6310 "€370.73
HOFFMAN A14128CHFL Metallinen liitäntäkotelon kotelo 14 tuumaa x 12 tuumaa leveys Ip66 | AG2RBE 32FE12 A14128CHFL8"14 "32FR8012 "€590.18
HOFFMAN A1412CHFL -metallikytkentärasian kotelo 14 tuuman korkeus x 12 tuuman leveys | AG2RBF 32FE13 A1412CHFL6"14 "32FR8012 "€489.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A1212CHFL Metallinen kytkentärasian kotelo 12 tuumaa korkeus x 12 tuumaa leveys Ip66
€423.03 / yksikkö