Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN 760-ECM Ecm Manuaalinen moottorinohjaus 24 Vac-ampeeria 10 | AC6UDM 36G645

HOFFMAN 760-ECM ECM manuaalinen moottorin ohjaus 24 Vac ampeeria 10

Varastossa
Tuote: AC6UDM Malli: 760-ECMRistiviite: 36G645

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€226.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräECM-moottorin manuaalinen ohjaus
Syvyys1-1 / 4 "
Hz80
Tulojännite24 VAC
Pituus4.25 "
Maks. Vahvistimet10
Jännite lähtö13.5 VDC
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN 760-ECM ECM manuaalinen moottorin ohjaus 24 Vac ampeeria 10
€226.94 / yksikkö