HOFFMAN 50VBFS-B -pumppukattilan syöttö | AD9EJK 4RD34

HOFFMAN 50VBFS-B pumppukattilan syöttö

Varastossa
Tuote: AD9EJK Malli: 50VBFS-BRistiviite: 4RD34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,031.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan syöttöpumppu
LaakeritPysyvästi voideltu pallo
rakentaminenRaskas, valurauta, jatkuva käyttö on valurautaa Volvon kanssa pronssijuoksupyörällä ja kulutusrenkaalla, laippasovittimet, hitsattu teräsvastaanotin, uimurikäyttöinen sisäinen veden lisäsyöttölaite 1/2 "NPT-liitännällä, vesimittari suojaisilla rintaliiveillä
Purkauspaine (PSI)20
Korkeus30.25 "
HP1/3
Hz60
Pituus33.5 "
Maks. Nestemäinen lämpötila210 F
MoottorityyppiAvoin tiputuksen kestävä, yksivaiheinen, kondensaattorikäynnistys
Asennus4 pulttilaippa
Vastaanottimen koko50 Gal.
TiivistetyyppiJohn Crane Type 6 Buna N / hiili / keraaminen akseli
Akselin materiaaliKierteinen ruostumaton teräs
SäiliömateriaaliHitsattu teräs
TyyppiSimplex
Jännite115/230
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kattila HP (50)
    • EDR-luokitus (7,000)
    • NPT-tyhjennysaukko (tuumaa) (1/2)
    • NPT: n matala paluuaukko (tuumaa) (2)
    • NPT-ylivuotoportti (tuumaa) (2)
    • NPT: n tuuletusaukkoportti (tuumaa) (2)
    • Pumppujen määrä (1)
    • Pumpun virtaus (GPM) (15)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN 50VBFS-B pumppukattilan syöttö
€7,031.81 / yksikkö