Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOBO U22-001 Veden lämpötilalogiikka -40 - 122 | AJ2KJU 8EHN2

HOBO U22-001 Veden lämpötilan dataloggeri -40 - 122

Varastossa
Tuote: AJ2KJU Malli: U22-001Ristiviite: 8EHN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräData Logger
AC AdapterEi
tarkkuus+/- 0.38 astetta F
hälytysKäyttäjä voi ohjelmoida
Akun6 v.
Halkaisija1.19
Digitaalinen lukemaEi
Korkeus4.5
Kauko-anturiEi
Näytepisteen varastointi64 KB
Tarvitaan ohjelmistoKyllä
Temp. alue-40 - 122 astetta
Aikavälit1 sekunti. 18 tuntiin.
Tyyppiveden lämpötila
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yhteensopiva HOBOware- ja HOBOware Pro -ohjelmistojen kanssa lokin määritykseen, piirtämiseen ja analysointiin, USB-tukiasema saatavana erikseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliliitäntätarkkuusAkunSuhteellinen kosteusalueTemp. alueTyyppiVedenpitäväKalibrointitodistusHinta
HOBO UX90-001 Data Logger -tila 128 kt | AH6FKW 35YW53 UX90-001USB-kaapeli-1 v.0 - 95%-4 - 158 astettaOsavaltioIP50-€157.40
HOBO UX90-001M -tietolokitilan tila 512 kt | AH6FKX 35YW54 UX90-001MUSB-kaapeli-1 v.0 - 95%-4 - 158 astettaOsavaltioIP50-€200.72
HOBO UX90-002 Data Logger -valo päällä / pois 128 kt | AH6FKY 35YW55 UX90-002USB-kaapeli-1 v.0 - 95%-4 - 158 astettaValo päällä / poisIP50Yleinen kalibrointitodistus€162.05
HOBO UX90-002M -rekisteröinnin valo päällä / pois 512 kt | AH6FKZ 35YW56 UX90-002MUSB-kaapeli-1 v.0 - 95%-4 - 158 astettaValo päällä / poisIP50Yleinen kalibrointitodistus€197.44
HOBO UX90-004 Data Logger -moottori päällä / pois 128 kt | AH6FLA 35YW57 UX90-004USB-kaapeli-1 v.0 - 95%-4 - 158 astettaMoottori päällä / pois päältäIP50Yleinen kalibrointitodistus€163.18
HOBO UX90-004M -rekisterin moottori päällä / pois 512 kt | AH6FLB 35YW58 UX90-004MUSB-kaapeli-1 v.0 - 95%-4 - 158 astettaMoottori päällä / pois päältäIP50Yleinen kalibrointitodistus€200.45
HOBO UX90-005 Data Logger -huoneen käyttöaste 5 m / Light 128 kt | AH6FLC 35YW59 UX90-005USB-kaapeli-1 v.0-95%, 15-85%-4 - 158 astettaHuoneen käyttöaste / valoIP50Yleinen kalibrointitodistus€323.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOBO U22-001 Veden lämpötilan dataloggeri -40 - 122
€219.32 / yksikkö