Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOBO UX90-002 Data Logger -valo päällä / pois 128 kt | AH6FKY 35YW55

HOBO UX90-002 Data Loggerin valo päällä/pois 128 kt

Varastossa
Tuote: AH6FKY Malli: UX90-002Ristiviite: 35YW55

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräData Logger
hälytysKäyttäjä voi ohjelmoida
Akun1 v.
KalibrointitodistusYleinen kalibrointitodistus
YhteensopivaHOBOware (R), HOBOware (R) Pro -ohjelmistopaketit
Yhteyden kokoUSB
Syvyys2.34
Digitaalinen lukemaKyllä
Korkeus0.6
liitäntäUSB-kaapeli
Suhteellinen kosteusalue0 - 95%
Näytepisteen varastointi128 KB
Tarvitaan ohjelmistoKyllä
Temp. alue-4 - 158 astetta
Aikavälit1 sekunti. 18 tuntiin.
TyyppiValo päällä / pois
VedenpitäväIP50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: RoHS-yhteensopivuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliliitäntätarkkuusAkunSuhteellinen kosteusalueTemp. alueTyyppiVedenpitäväKalibrointitodistusHinta
HOBO UX90-001 Data Logger -tila 128 kt | AH6FKW 35YW53 UX90-001USB-kaapeli-1 v.0 - 95%-4 - 158 astettaOsavaltioIP50-€172.28
HOBO UX90-001M -tietolokitilan tila 512 kt | AH6FKX 35YW54 UX90-001MUSB-kaapeli-1 v.0 - 95%-4 - 158 astettaOsavaltioIP50-€202.19
HOBO UX90-002M -rekisteröinnin valo päällä / pois 512 kt | AH6FKZ 35YW56 UX90-002MUSB-kaapeli-1 v.0 - 95%-4 - 158 astettaValo päällä / poisIP50Yleinen kalibrointitodistus€200.51
HOBO UX90-004 Data Logger -moottori päällä / pois 128 kt | AH6FLA 35YW57 UX90-004USB-kaapeli-1 v.0 - 95%-4 - 158 astettaMoottori päällä / pois päältäIP50Yleinen kalibrointitodistus€166.20
HOBO UX90-004M -rekisterin moottori päällä / pois 512 kt | AH6FLB 35YW58 UX90-004MUSB-kaapeli-1 v.0 - 95%-4 - 158 astettaMoottori päällä / pois päältäIP50Yleinen kalibrointitodistus€180.40
HOBO UX90-005 Data Logger -huoneen käyttöaste 5 m / Light 128 kt | AH6FLC 35YW59 UX90-005USB-kaapeli-1 v.0-95%, 15-85%-4 - 158 astettaHuoneen käyttöaste / valoIP50Yleinen kalibrointitodistus€329.90
HOBO UX90-005M Data Logger -huoneen käyttöaste 5m / Light 512 kt | AH6FLD 35YW60 UX90-005MUSB-kaapeli-1 v.0-95%, 15-85%-4 - 158 astettaHuoneen käyttöaste / valoIP50Yleinen kalibrointitodistus€355.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOBO UX90-002 Data Loggerin valo päällä/pois 128 kt
€177.37 / yksikkö