HILMAN ROLLERS KRS-60-SLP -laitteiden rullasarja 120000 Lb. Kääntyvä | AD2WNT 3VH83

HILMAN ROLLERS KRS-60-SLP Equipment Roller Kit 120000 Lb. Kääntyvä

Varastossa
Tuote: AD2WNT Malli: KRS-60-SLPRistiviite: 3VH83

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,361.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelurulla
kahvan pituus48 "
Kantavuus120,000 lb
Rullien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus5.125 "
Kokonaispituus12.75 "
kokonaisleveys6.375 "
Rullan pituus12-3 / 4 "
RullatyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117.45
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HILMAN ROLLERS RS-120-SLP -laitteiden rullasarja 240000 Lb. Kääntyvä | AC2UHW 2MWK3 RS-120-SLP60 "240,000 lb8"15 "8"€8,764.88
HILMAN ROLLERS RS-200-SLP -laitteiden rullasarja 400000 Lb. Kääntyvä | AC2UHX 2MWK4 RS-200-SLP60 "400,000 lb8 15 / 16 "21 "8"€12,087.36
HILMAN ROLLERS KNRS-4-4S -rullasarja 8000 Lb. Kääntyvä | AC2UHY 2MWK5 KNRS-4-4S30 "8000 lb3 15 / 16 "6.5 "4.125 "€2,384.92
HILMAN RULLAT KNRS-8-SLP-laitteiden rullasarja 16000 lb Kääntyvä | AC2UHZ 2MWK6 KNRS-8-SLP48 "16,000 lb5"10.5 "5.75 "€3,280.92
HILMAN RULLAT KNRS-12-SLP -laitteiden rullasarja 24000 Lb. Kääntyvä | AC2UJA 2MWK7 KNRS-12-SLP48 "24,000 lb5.25 "10.5 "5.75 "€3,681.63
HILMAN RULLAT KNRS-24-SLP -laitteiden rullasarja 48000 Lb. Kääntyvä | AC2UJB 2MWK8 KNRS-24-SLP48 "48,000 lb5.125 "12.75 "6.375 "€4,260.80
HILMAN ROLLERS KRS-15-SLP -laitteiden rullasarja 30000 Lb. Kääntyvä | AD2WNR 3VH82 KRS-15-SLP48 "30,000 lb5"10.5 "5.75 "€3,446.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HILMAN ROLLERS KRS-60-SLP Equipment Roller Kit 120000 Lb. Kääntyvä
€4,361.81 / yksikkö