HIGHLIGHT 788006 Stretch Wrap Levysoitin 18 tuumaa 115vac | AE9UFW 6MGV1

HIGHLIGHT 788006 Stretch Wrap levysoitin 18 tuumaa 115vac

Varastossa
Tuote: AE9UFW Malli: 788006Ristiviite: 6MGV1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,256.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean profiilin joustava käärintälevy
Ampeeria15
Korkeus20 "
Pituus62 "
Kantavuus4000 lb
Moottori HP3/4
Roll leveys18 "
Nopeus12 rpm
Jännite115 VAC
Leveys58 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 292.5
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)147.32
HS-koodi8422409170
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HIGHLIGHT 788006 Stretch Wrap levysoitin 18 tuumaa 115vac
€4,256.70 / yksikkö