HIGHLIGHT 702596 Stretch Wrap Machine Stndrd 18 tuuman 115vac | AE9BRN 6HH17

HIGHLIGHT 702596 Stretch Wrap Machine Stndrd 18 tuumaa 115vac

Tuote: AE9BRN Malli: 702596Ristiviite: 6HH17
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,306.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen joustava käärintäkone, tavallinen spiraali
Ampeeria10
Pituus95 "
Kantavuus4000 lb
Moottori HP1/2
Roll leveys18 "
Nopeus12 rpm
Jännite115 VAC
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 505.8
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)297.18
Laivan leveys (cm)208.28
HS-koodi8422409170
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaKorkeuseräPituusMoottori HPRoll leveysNopeusHinta
HIGHLIGHT 700502 Stretch Wrap Levysoitin 18 tuumaa 115vac | AC9UHV 3KB50 70050260 "1591 "Matalaprofiilinen venytyskääre98 "1/418 "10 rpm€5,070.84
Tarjouspyyntö
HIGHLIGHT 760064 Stretch Wrap Levysoitin 20 tuumaa 115vac | AC9UHW 3KB51 76006460 "1591 "Matalaprofiilinen venytyskääre98 "1/420 "10 rpm€10,493.94
Tarjouspyyntö
HIGHLIGHT 760146 Stretch Wrap Machine 20 tuuman 115 Vac | AE9UFT 6MGU8 760146144 "1567 "Matala profiili Stretch Wrap Machine31 "1/420 "12 rpm€10,847.45
Tarjouspyyntö
HIGHLIGHT 760065 Stretch Wrap Machine 20 tuuman 115vac | AE9UFU 6MGU9 760065104 "1567 "Matalaprofiilinen joustava käärintäkone asteikolla30 "1/420 "12 rpm€18,625.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HIGHLIGHT 702596 Stretch Wrap Machine Stndrd 18 tuumaa 115vac
€7,306.27 / yksikkö