HIGHLIGHT 700502 Stretch Wrap Levysoitin 18 tuumaa 115vac | AC9UHV 3KB50

HIGHLIGHT 700502 Stretch Wrap levysoitin 18 tuumaa 115vac

Tuote: AC9UHV Malli: 700502Ristiviite: 3KB50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,070.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalaprofiilinen venytyskääre
Ampeeria15
Korkeus91 "
Pituus98 "
Kantavuus4000 lb
Moottori HP1/4
Roll leveys18 "
Nopeus10 rpm
Jännite115 VAC
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 337.5
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8422409170
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaKorkeuseräPituusMoottori HPRoll leveysNopeusHinta
HIGHLIGHT 760064 Stretch Wrap Levysoitin 20 tuumaa 115vac | AC9UHW 3KB51 76006460 "1591 "Matalaprofiilinen venytyskääre98 "1/420 "10 rpm€10,493.94
Tarjouspyyntö
HIGHLIGHT 702596 Stretch Wrap Machine Stndrd 18 tuuman 115vac | AE9BRN 6HH17 70259660 "10-Matalaprofiilinen joustava käärintäkone, tavallinen spiraali95 "1/218 "12 rpm€7,306.27
Tarjouspyyntö
HIGHLIGHT 760146 Stretch Wrap Machine 20 tuuman 115 Vac | AE9UFT 6MGU8 760146144 "1567 "Matala profiili Stretch Wrap Machine31 "1/420 "12 rpm€10,847.45
Tarjouspyyntö
HIGHLIGHT 760065 Stretch Wrap Machine 20 tuuman 115vac | AE9UFU 6MGU9 760065104 "1567 "Matalaprofiilinen joustava käärintäkone asteikolla30 "1/420 "12 rpm€18,625.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HIGHLIGHT 700502 Stretch Wrap levysoitin 18 tuumaa 115vac
€5,070.84 / yksikkö