VINYLGUARD 30-VG-3000C-G3 kutisteputki 3.000 50 tuuman Id kirkas 3 jalkaa | AG33ULQ 31VHXNUMX

VINYLGUARD 30-VG-3000C-G3 kutisteletku 3.000 tuuman Id kirkas 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG3ULQ Malli: 30-VG-3000C-G3Ristiviite: 33VH31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€225.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuvat letkut
VäriPoista valinta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen1.5 "
Tunnus ennen kutistumista3"
Pituus50ft.
MateriaaliPVC
Maks. Jännite600V
Kutistussuhde2:1
Kutista lämpötila.212-astetta F
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.068 "
Seinä tyyppiOhut seinä
VaijerivalikoimaEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.13
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)49.78
HS-koodi3917320000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenVaijerivalikoimaHinta
VINYLGUARD 30-VG-4000O-G2 kutisteputki 4.000 tuuman tunnus oranssi 5 jalkaa | AG3UDE 33VH38 30-VG-4000O-G2Oranssi2"4"5ft.0.073 "Ei sovellettavissa€94.37
VINYLGUARD 30-VG-4000O-G3 kutisteputki 4.000 tuuman id oranssi 50 jalkaa | AG3UDF 33VH39 30-VG-4000O-G3Oranssi2"4"50ft.0.073 "Ei sovellettavissa€475.60
VINYLGUARD 30-VG-0625B-G2 Kutisteputki 0.625 tuumaa Id Musta 25 jalkaa | AG3UKE 33VG97 30-VG-0625B-G2Musta0.313 "0.625 "25ft.0.033 "4 - 3/0 AWG€41.27
VINYLGUARD 30-VG-0625B-G3 kutisteputki 0.625 tuuman Id musta 100 jalkaa | AG3UKF 33VG98 30-VG-0625B-G3Musta0.313 "0.625 "100ft.0.033 "4 - 3/0 AWG€89.42
VINYLGUARD 30-VG-0625C-G2 Kutisteputki 0.625 tuumaa Id Kirkas 25 jalkaa | AG3UKG 33VG99 30-VG-0625C-G2Poista valinta0.313 "0.625 "25ft.0.033 "4 - 3/0 AWG€41.27
VINYLGUARD 30-VG-0625C-G3 Kutistusletku 0.625 tuumaa Id Kirkas 100 jalkaa | AG3UKH 33VH01 30-VG-0625C-G3Poista valinta0.313 "0.625 "100ft.0.033 "4 - 3/0 AWG€89.42
VINYLGUARD 30-VG-0625O-G2 Kutisteputki 0.625 tuumaa Id Oranssi 25 jalkaa | AG3UKJ 33VH02 30-VG-0625O-G2Oranssi0.313 "0.625 "25ft.0.033 "4 - 3/0 AWG€40.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VINYLGUARD 30-VG-3000C-G3 kutisteletku 3.000 tuuman Id kirkas 50 jalkaa
€225.37 / yksikkö