HI-TECH DURAVENT 214504002225-10 Kanaviletku 4 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KNM 3AYF5

HI-TECH DURAVENT 214504002225-10 Kanavaletku 4 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KNM Malli: 214504002225-10Ristiviite: 3AYF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde8.3 "
VäriPoista valinta
Sisällä Dia.4"
Pituus25ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine12 psi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-30 - 130 astetta F
VahvistaminenMuovi
Tyhjiöarvosana12 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.255
Laivan korkeus (cm)58.17
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)57.91
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: 333

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 214502502225-10 Kanavoletku 2.5 tuuman Id x 25 jalkaa | AC8KNJ 3AYF2 214502502225-105.3 "2.5 "23 psi24 "Hg€153.41
HI-TECH DURAVENT 214503002225-10 Kanaviletku 3 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KNK 3AYF3 214503002225-106.75 "3"18 psi18 "Hg€177.83
HI-TECH DURAVENT 214503502225-10 Kanavuletku 3.5 tuuman Id x 25 jalkaa | AC8KNL 3AYF4 214503502225-108"3.5 "13 psi12 "Hg€186.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 214504002225-10 Kanavaletku 4 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa
€232.63 / yksikkö