HI-TECH DURAVENT 214502502225-10 Kanavoletku 2.5 tuuman Id x 25 jalkaa | AC8KNJ 3AYF2

HI-TECH DURAVENT 214502502225-10 Kanavaletku 2.5 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KNJ Malli: 214502502225-10Ristiviite: 3AYF2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€153.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde5.3 "
VäriPoista valinta
Sisällä Dia.2.5 "
Pituus25ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine23 psi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-30 - 130 astetta F
VahvistaminenMuovi
Tyhjiöarvosana24 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.22
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: 333

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 214503002225-10 Kanaviletku 3 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KNK 3AYF3 214503002225-106.75 "3"18 psi18 "Hg€177.83
HI-TECH DURAVENT 214503502225-10 Kanavuletku 3.5 tuuman Id x 25 jalkaa | AC8KNL 3AYF4 214503502225-108"3.5 "13 psi12 "Hg€186.48
HI-TECH DURAVENT 214504002225-10 Kanaviletku 4 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KNM 3AYF5 214504002225-108.3 "4"12 psi12 "Hg€232.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 214502502225-10 Kanavaletku 2.5 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa
€153.41 / yksikkö