HI-TECH DURAVENT 202414002025-10 Kanaviletku 14 tuuman tunnus x 25 jalkaa AC8KLD 3AXZ2

HI-TECH DURAVENT 202414002025-10 Kanavaletku 14 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KLD Malli: 202414002025-10Ristiviite: 3AXZ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€429.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde10.5 "
VäriPoista valinta
Sisällä Dia.14 "
Pituus25ft.
MateriaaliVahvistettu PVC
Max. Paine2 psi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-20 - 180 astetta F
Tyhjiöarvosana1.5 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)118.11
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: ARD

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 202406002025-10 Kanaviletku 6 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KKZ 3AXY7 202406002025-104"6"7 psi6 "Hg€248.06
HI-TECH DURAVENT 202410002025-10 Kanaviletku 10 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KLB 3AXY9 202410002025-108"10 "5 psi1.75 "Hg€303.00
HI-TECH DURAVENT 202412002025-10 Kanaviletku 12 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KLC 3AXZ1 202412002025-109.5 "12 "3 psi1.25 "Hg€350.73
HI-TECH DURAVENT 202416002025-10 Kanaviletku 16 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KLE 3AXZ3 202416002025-1011.5 "16 "1 psi1.5 "Hg€533.20
HI-TECH DURAVENT 202418002025-10 Kanaviletku 18 tuuman Id x 25 jalkaa AC8KLF 3AXZ4 202418002025-1012.5 "18 "1 psi1.5 "Hg€603.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 202414002025-10 Kanavaletku 14 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa
€429.02 / yksikkö