HI-TECH DURAVENT 202406002025-10 Kanaviletku 6 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KKZ 3AXY7

HI-TECH DURAVENT 202406002025-10 Kanavaletku 6 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KKZ Malli: 202406002025-10Ristiviite: 3AXY7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€248.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde4"
VäriPoista valinta
Sisällä Dia.6"
Pituus25ft.
MateriaaliVahvistettu PVC
Max. Paine7 psi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-20 - 180 astetta F
Tyhjiöarvosana6 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)52.83
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)51.82
HS-koodi3917230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: ARD

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 202410002025-10 Kanaviletku 10 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KLB 3AXY9 202410002025-108"10 "5 psi1.75 "Hg€303.00
HI-TECH DURAVENT 202412002025-10 Kanaviletku 12 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KLC 3AXZ1 202412002025-109.5 "12 "3 psi1.25 "Hg€350.73
HI-TECH DURAVENT 202414002025-10 Kanaviletku 14 tuuman tunnus x 25 jalkaa AC8KLD 3AXZ2 202414002025-1010.5 "14 "2 psi1.5 "Hg€429.02
HI-TECH DURAVENT 202416002025-10 Kanaviletku 16 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KLE 3AXZ3 202416002025-1011.5 "16 "1 psi1.5 "Hg€533.20
HI-TECH DURAVENT 202418002025-10 Kanaviletku 18 tuuman Id x 25 jalkaa AC8KLF 3AXZ4 202418002025-1012.5 "18 "1 psi1.5 "Hg€603.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 202406002025-10 Kanavaletku 6 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa
€248.06 / yksikkö