HI-TECH DURAVENT 200904001050-10 Kanaviletku 4 tuuman tunnus x 50 jalkaa AC8KRF 3AYU7

HI-TECH DURAVENT 200904001050-10 Kanavaletku 4 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa

Tuote: AC8KRF Malli: 200904001050-10Ristiviite: 3AYU7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde4.8 "
VäriMusta
Sisällä Dia.4"
Pituus50ft.
MateriaaliTermomuovikumi polyesterikangasta
Max. Paine27 psi
Kerrosten lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-60 - 275 astetta F
Tyhjiöarvosana28 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.61
Laivan korkeus (cm)62.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: RFH PLUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 200902001025-10 Kanavoletku 2 tuuman tunnus x 25 jalkaa AC8KQQ 3AYR1 200902001025-103.5 "2"25ft.50 psi29 "Hg€211.13
HI-TECH DURAVENT 200902501025-10 Kanaviletku 2.5 tuuman Id x 25 jalkaa | AC8KQR 3AYR3 200902501025-104"2.5 "25ft.36 psi29 "Hg€256.28
HI-TECH DURAVENT 200903001025-10 Kanaviletku 3 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KQT 3AYR4 200903001025-104.3 "3"25ft.29 psi28 "Hg€296.64
HI-TECH DURAVENT 200909001025-10 Kanaviletku 9 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KQZ 3AYT4 200909001025-1011 "9"25ft.8 psi10 "Hg-
Tarjouspyyntö
HI-TECH DURAVENT 200910001025-10 Kanaviletku 10 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KRA 3AYT5 200910001025-1011 "10 "25ft.8 psi10 "Hg-
Tarjouspyyntö
HI-TECH DURAVENT 200902001050-10 Kanavaletku 2 tuumaa Id x 50 jalkaa | AC8KRC 3AYU2 200902001050-103.5 "2"50ft.50 psi29 "Hg€401.60
HI-TECH DURAVENT 200902501050-10 Kanavaletku 2.5 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa | AC8KRD 3AYU4 200902501050-104"2.5 "50ft.36 psi29 "Hg€464.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 200904001050-10 Kanavaletku 4 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa