HI-TECH DURAVENT 063304130911-60 Kanavaletku 4.13 tuuman sisähalkaisija x 12 jalkaa | AC8KNP 3AYG3

HI-TECH DURAVENT 063304130911-60 Kanavaletku 4.13 tuuman sisähalkaisija x 12 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KNP Malli: 063304130911-60Ristiviite: 3AYG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€439.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoyhtiön wc-letku
Taivuta säde9"
VäriLäpikuultava sininen
Sisällä Dia.4.125 "
Pituus12ft.
Materiaaliuretaani
Max. Paine10 psi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-60 - 180 astetta F
VahvistaminenMuovi
Tyhjiöarvosana10 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.33
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)50.04
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LAV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HI-TECH DURAVENT 063304130910-60 Kanavaletku 4.13 tuuman sisähalkaisija x 10 jalkaa | AC8KNN 3AYG2 063304130910-6010ft.€408.00
HI-TECH DURAVENT 063304130915-60 Kanavaletku 4.13 tuuman sisähalkaisija x 15 jalkaa | AC8KNQ 3AYG4 063304130915-6015ft.€504.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 063304130911-60 Kanavaletku 4.13 tuuman sisähalkaisija x 12 jalkaa
€439.04 / yksikkö