HI-TECH DURAVENT 0630-1000-0501-60 Kanaviletku 10 tuuman tunnus | AC3FER 2TA11

HI-TECH DURAVENT 0630-1000-0501-60 Kanavaletku 10 tuumaa Id

Tuote: AC3FER Malli: 0630-1000-0501-60Ristiviite: 2TA11
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,078.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde9"
VäriPoista valinta
Sisällä Dia.10 "
Pituus25ft.
MateriaaliPolyeetteriuretaanikalvo
Max. Virtaus2600 cfm
Max. Paine10 psi
Kerrosten lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-60 - 180 astetta F
Tyhjiöarvosana5 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. VirtausMax. PaineKerrosten lukumääräTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 0630-1200-0501-60 -putkiletku 12 tuuman tunnus | AC3FET 2TA12 0630-1200-0501-609.5 "12 "3580 cfm8 psi22 "Hg€1,372.74
Tarjouspyyntö
HI-TECH DURAVENT 0631-0300-0501-60 Kanaviletku 3 tuuman tunnus | AC3FFB 2TA20 0631-0300-0501-603.4 "3"320 cfm24 psi324 "Hg€554.40
HI-TECH DURAVENT 0631-0400-0501-60 Kanaviletku 4 tuuman tunnus | AC3FFC 2TA21 0631-0400-0501-604.4 "4"550 cfm19 psi323 "Hg€622.91
HI-TECH DURAVENT 0631-0500-0501-60 Kanaviletku 5 tuuman tunnus | AC3FFD 2TA22 0631-0500-0501-605.2 "5"710 cfm16 psi318 "Hg€762.79
HI-TECH DURAVENT 0631-1000-0501-60 Kanaviletku 10 tuuman tunnus | AC3FFG 2TA25 0631-1000-0501-609.3 "10 "2600 cfm10 psi35 "Hg€1,604.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0630-1000-0501-60 Kanavaletku 10 tuumaa Id
€1,078.35 / yksikkö