HI-TECH DURAVENT 0212-0225-0001-60 -putkiletku 2 1/4 sisähalkaisija | AC3EQY 2RY82

HI-TECH DURAVENT 0212-0225-0001-60 Kanavaletku 2 1/4 sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AC3EQY Malli: 0212-0225-0001-60Ristiviite: 2RY82

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€285.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde2.2 "
VäriMusta
Sisällä Dia.2.25 "
Pituus12ft.
MateriaaliNeopreenipäällystetty lasikuitu
Max. Virtaus200 cfm
Max. Paine21 psi
Kerrosten lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-65 - 300 astetta F
VahvistaminenLasikuitu
Tyhjiöarvosana19 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0212-0225-0001-60 Kanavaletku 2 1/4 sisähalkaisija
€285.11 / yksikkö