HEMCO 16601 Hätäsuihkun puhdistuskaappi | AH7MGY 36WH99

HEMCO 16601 hätäsuihkun dekontaminointikoppi

Tuote: AH7MGY Malli: 16601Ristiviite: 36WH99
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€14,089.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihkun puhdistuskaappi
VäriValkoinen
Korkeus95 "
Suihkupään materiaaliABS Plastic
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 163.296
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)254
Laivan leveys (cm)127
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HEMCO 16604 hätäsuihkukopin valmiit sivut | AH7MGZ 36WJ01 16604€17,742.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEMCO 16601 hätäsuihkun dekontaminointikoppi
€14,089.71 / yksikkö