Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL AT1185-06C138 Tangless Free Running Insert, 6-32 Thread Size, 100PK | CH3XGM

HELICOIL AT1185-06C138 Tangless vapaasti juokseva sisäosa, 6-32 kierrekoko, 100 PK

Varastossa
Tuote: CH3XGM Malli: AT1185-06C138

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€169.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUNC: n vapaa juoksuosa
Poran koko#26
Vapaa kela Dia.0.186 "
Lisää pituus0.138 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä100
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko6-32
KiertyyppiMetric Free Running, UNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL AT1185-06C138 Tangless vapaasti juokseva sisäosa, 6-32 kierrekoko, 100 PK
€169.64 /pakkaus