Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 8193-22 Suora huiluliitin, UNF, 3B, 1-3/8-12 Kierrekoko | CH3WGW

HELICOIL 8193-22 Suora huiluliitin, UNF, 3B, 1-3/8-12 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CH3WGW Malli: 8193-22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€622.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora pistoke
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä6
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6 3 / 8 "
Varsi Dia.1 7 / 32 "
Napauta TyyliSuora huilu (käsi)
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3"
Kierteen koko1 3 / 8-12
KiertyyppiUNF
Tyyppi3B

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 8193-22 Suora huiluliitin, UNF, 3B, 1-3/8-12 kierrekoko
€622.44 / yksikkö