Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 8187-14 Suora huiluliitin, UNC, 3B, 7/8-9 kierrekoko | CH3WGF

HELICOIL 8187-14 Suora huiluliitin, UNC, 3B, 7/8-9 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CH3WGF Malli: 8187-14

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora pistoke
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus5 1 / 8 "
Varsi Dia.51 / 64 "
Napauta TyyliSuora huilu (käsi)
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2 1 / 2 "
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC
Tyyppi3B

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 8187-14 Suora huiluliitin, UNC, 3B, 7/8-9 kierrekoko
€193.38 / yksikkö