Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALDEN 8403P Porakone / imurityökalu # 3 Koko # 11-5 / 16 korkki | AD7EUF 4DZK4

ALDEN 8403P Pora-/poistotyökalu #3 Koko #11-5/16 Kansi

Varastossa
Tuote: AD7EUF Malli: 8403PRistiviite: 4DZK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPora / poisto-työkalu
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksiRuuvit # 11 - # 14, pultit 5/16 ", 8mm
MateriaaliM2-työkaluteräs
Koko#3
TyyppiKaksipäinen kärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoTyyppiHinta
ALDEN 8401P Pora-/poistotyökalu #1 Koot #4-#10 Kansi | AD7EUD 4DZK2 8401PM2-työkaluteräs#1Kaksipäinen kärki€18.35
ALDEN 8402P Pora/imutyökalu #2 Koko #8-1/4 Korkki | AD7EUE 4DZK3 8402PM2-työkaluteräs#2Kaksipäinen kärki€18.07
ALDEN 8404P Pora/imutyökalu #4 Koko #16-3/8 Korkki | AD7EUG 4DZK5 8404PM2-työkaluteräs#4Kaksipäinen kärki€20.70
ALDEN 5007P Pora-/poistotyökalu 1/2 tuuman koko/korkki | AD7EUJ 4DZK7 5007PM2- ja H13-työkaluteräs1 / 2 "Virtalähteen bitti€31.04
ALDEN 3757P Pora / ulosvetotyökalu 3/8 Koko / kapasiteetti | AD7EUK 4DZK8 3757PM2- ja H13-työkaluteräs3 / 8 "Virtalähteen bitti€26.43
ALDEN 3127P Porakone / imurityökalu 5/16 Koko / kapasiteetti | AD7EUL 4DZK9 3127PM2- ja H13-työkaluteräs5 / 16 "Virtalähteen bitti€25.88
ALDEN 2507P Pora / ulosvetotyökalu 1/4 tuuman koko / korkki | AD7EUM 4DZL1 2507PM2- ja H13-työkaluteräs1 / 4 "Virtalähteen bitti€22.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALDEN 8403P Pora-/poistotyökalu #3 Koko #11-5/16 Kansi
€18.68 / yksikkö