Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 5401-10 kierteen korjaussarja, UNC, 5/8-11 kierrekoko, 6 kpl sarja | CH3XQD

HELICOIL 5401-10 kierteen korjaussarja, UNC, 5/8-11 kierrekoko, 6 kpl sarja

Varastossa
Tuote: CH3XQD Malli: 5401-10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUNC-kierteityssarja
Lisää pituus0.938 "
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä6
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 5401-10 kierteen korjaussarja, UNC, 5/8-11 kierrekoko, 6 kpl sarja
€235.70 / yksikkö