Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 5401-04 kierteen korjaussarja, UNC, 4-40 kierrekoko, sarja 36 | CH3XPZ

HELICOIL 5401-04 kierteen korjaussarja, UNC, kierrekoko 4-40, sarja 36

Varastossa
Tuote: CH3XPZ Malli: 5401-04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUNC-kierteityssarja
Lisää pituus0.168 "
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä36
Kierteen koko4-40
KiertyyppiUNC
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.46
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Komponentit: 04 cpb, 2288-04, 1185-04cn112, 1185-04cn168, 1185-04cn224

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 5401-04 kierteen korjaussarja, UNC, kierrekoko 4-40, sarja 36
€128.51 / yksikkö