Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 4937-125 pääkierteen korjaussarja, metrinen | CH3XRT

HELICOIL 4937-125 Pääkierteen korjaussarja, metrinen

Varastossa
Tuote: CH3XRT Malli: 4937-125

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€639.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangankorjaussarja
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä60
KokoM5 x 0.8, M6 x 1, M8 x 1.25, M10 x 1.25
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.972
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)20.32

Tuotteen yksityiskohdat:

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 4937-125 Pääkierteen korjaussarja, metrinen
€639.56 / yksikkö