Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL R1084-10 vapaasti kulkeva kierreliitin, M10 x 1.5 kierrekoko, 12PK | CH3UTZ

HELICOIL R1084-10 vapaasti kulkeva kierresisäke, M10 x 1.5 kierrekoko, 12PK

Varastossa
Tuote: CH3UTZ Malli: R1084-10

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€53.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko10.5mm
Vapaa kela Dia.12.23mm
Lisää pituus15mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä12
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM10 x 1.5
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL R1084-10 vapaasti kulkeva kierresisäke, M10 x 1.5 kierrekoko, 12PK
€53.68 /pakkaus