HELICOIL 4687-33 Straight Flute Plug Tap, 4H5H, Metric Coarse, M33 x 3.5 Thread Size | CH3WCC

HELICOIL 4687-33 Suora huilutulppa, 4H5H, metrinen karkea, M33 x 3.5 kierrekoko

Tuote: CH3WCC Malli: 4687-33
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora pistoke
Kierteen kokoM33 x 3.5
KiertyyppiMetrinen karkea
Tyyppi4H5H

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoTyyppiKiertyyppiHinta
HELICOIL 4687-10 Suora huiluliitin, 4H5H, metrinen karkea, M10 x 1.5 kierrekoko | CH3WBL 4687-10M10 x 1.54H5HMetrinen karkea€41.50
HELICOIL 4687-12 Suora huiluliitin, 4H5H, metrinen karkea, M12 x 1.75 kierrekoko | CH3WBM 4687-12M12 x 1.754H5HMetrinen karkea€41.07
HELICOIL 4687-14 Kierreliitin, M14x2 Kierrekoko, 46.04 mm Kierteen pituus | CH3WBN 4EYW7 4687-14M14 x 24H5HMetrinen karkea€139.89
HELICOIL 4687-16 Kierreliitin, M16x2 kierrekoko, 50.80 mm kierteen pituus | CH3WBP 4EYW8 4687-16M16 x 24H5HMetrinen karkea€151.27
HELICOIL 4687-18 Kierreliitin, M18x2.5 Kierrekoko, 56mm Kierrepituus | CH3WBQ 4EYW9 4687-18M18 x 2.54H5HMetrinen karkea€177.70
HELICOIL 4687-2 Suora huiluliitin, 4H5H, metrinen karkea, M2 x 0.4 kierrekoko | CH3WBR 4687-2M2 x 0.44H5HMetrinen karkea-
Tarjouspyyntö
HELICOIL 4687-2.2 Suora huiluliitin, 4H5H, metrinen karkea, M2.2 x 0.45 kierrekoko | CH3WBT 4687-2.2M2.2 x 0.454H5HMetrinen karkea-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 4687-33 Suora huilutulppa, 4H5H, metrinen karkea, M33 x 3.5 kierrekoko