HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RXP3 kuusiomutteri Grade 8 7/8-9, 300PK | AD9HQY

APPROVED VENDOR 4RXP3 kuusiomutteri Grade 8 7/8-9, 300PK

Varastossa
Tuote: AD9HQY Malli: 4RXP3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€587.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Luokka8
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC26 - C34
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.85
Laivan korkeus (cm)10.89
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXP3 kuusiomutteri Grade 8 7/8-9, 300PK
€587.30 /pakkaus